Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
regolazione del volume
comunicazione interna
postazione telefonica senza ricevitore
differenziazione delle chiamate
funzioni di commutazione
disattivazione dellechiamate
tasto luce/apriporta
a prova di ascolto
apriporta automatico
profondità
25 mm
altezza
230 mm
diagonale schermo
188 mm
assorbimento di potenza
14 W
larghezza
305.4 mm
colore
nero
tipo di montaggio
incassato
sistema d’immagine
colore PAL
tecnica di installazione
sistema bus
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
larghezza del canale portacavi
100 mm
altezza del canale portacavi
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: SX1040204 Cod. Produttore: 1040204 Cod. EAN: 8032887001018
Cod. Rexel: SX1040203 Cod. Produttore: 1040203 Cod. EAN: 8032887001001
Cod. Rexel: SX1040202 Cod. Produttore: 1040202 Cod. EAN: 8032887000998
Cod. Rexel: SX1040055 Cod. Produttore: 1040055 Cod. EAN: 8032887000790
Cod. Rexel: SX1040054 Cod. Produttore: 1040054 Cod. EAN: 8032887000783
Cod. Rexel: SX1040052 Cod. Produttore: 1040052 Cod. EAN: 8032887000769
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te