Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040204
Cod. Produttore
1040204
Cod. EAN
8032887001018

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x80 ZS
S5 Curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 300 mm, altezza 80 mm, ingrombro 450 x 450 mm. Raggio di curvatura 120 mm. Asole da 7x10 mm per il fissaggio del giunto. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Grado di protezione IP40 solo se muniti di coperchio. Grado di protezione IP44 solo se muniti di coperchio e con l’aggiunta del KIT IP44 da montare a scatto in corrispondenza di ogni giunzione. Secondo Norme CEI EN 50085-1/A1:2013-06, 50085-2-1/A1:2011-10 - Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE. Marchiatura IMQ e CE.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro