Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Canale in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349301
Cod. Produttore
349301
Cod. EAN
8009561472419

Informazioni di prodotto

DSC-Canale calpestabile 200x25 2m alluminio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elementi rettilinei alluminio. Larghezza: 200 mm. Altezza: 25 mm

materiale

alluminio

tipo di fissaggio

avvitabile

larghezza parte superiore

200

spessore del materiale

2 mm

lunghezza

2000 mm