Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per lampade Bassa Tensione /

Cod. Rexel
AITC122426
Cod. Produttore
122426
Cod. EAN
8010703350441

Informazioni di prodotto

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua.
Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Corrente regolata ±5 % incluse variazioni di temperatura. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato, sezione morsetto: 2,5 mm2 / AWG13 primario; 1,5 mm2 / AWG15 secondario; 1,5 mm2 / AWG15 regolazione. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.

esecuzione

statico

tipo di dimmerazione

1-10 V

scatola

alloggiamento in plastica

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

II

gamma di tensione d’uscita

2 V

adatto per tensione continua (lato primario)

adatto per tensione costante

adatto per corrente costante

altezza

22 mm

larghezza

50 mm

lunghezza

67 mm

Produttore

DC MICROJOLLY 6W 350MA ALIMENTATORE