Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06820
Cod. Produttore
B06820
Cod. EAN
8015892068207

Informazioni di prodotto

CND 90x60 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 90

Documentazione tecnica

CND 90x60 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST

numero RAL

9010

sezione utile

4410 mm²

larghezza

90 mm

altezza

60 mm

lunghezza

2000 mm

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

profondità

60

Produttore

CND 90x60 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST