Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina x climatizzazione /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06810
Cod. Produttore
B06810
Cod. EAN
8015892068108

Informazioni di prodotto

CND 65x50 WE CANALE CONDIZIONAMENTO 65

Documentazione tecnica

CND 65x50 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST

sezione utile

2570 mm²

larghezza

65 mm

altezza

50 mm

lunghezza

2000 mm

numero RAL

9010

colore

Bianco

qualità del materiale

PVC

materiale

plastica

profondità

50

Produttore

CND 65x50 WE Canale per impianti di condizionamento BIANCO EVEREST