Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tipo di montaggio
fissaggio frontale
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
numero di contatti di chiusura
2
esecuzione
innestabile
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
4 A
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: PL270900 Cod. Produttore: 270900 Cod. EAN: 8014950201549
Cod. Rexel: PL270961 Cod. Produttore: 270961 Cod. EAN: 8014950201655
Cod. Rexel: LWBFX1022 Cod. Produttore: BFX1022 Cod. EAN: 8013975170526
Cod. Rexel: LWBFX1011 Cod. Produttore: BFX1011 Cod. EAN: 8013975147443
Cod. Rexel: LW11BGX1011 Cod. Produttore: 11BGX1011 Cod. EAN: 8013975080467
Cod. Rexel: HLMZ520N Cod. Produttore: MZ520N Cod. EAN: 3250614565106
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te