Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade a scarica /

Cod. Rexel
AITCC50PM8
Cod. Produttore
C50PM8
Cod. EAN
8010703250888

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio.

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

98 mm

diametro

50 mm

tensione nominale

250 V

capacità

50 µF