Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti /

Cod. Rexel
AITCC40PM8
Cod. Produttore
C40PM8
Cod. EAN
8010703250833

Informazioni di prodotto

Condensatori per illuminazione
Condensatori per illuminazione in involucro plastico con fissaggio a vite M8, tensione max. 250 Vac. Condensatori di rifasamento per illuminazione. Collegamento mediante fili forniti di dado per fissaggio

esecuzione

condensatore parallelo per lampada fluorescente

lunghezza

94 mm

diametro

40 mm

tensione nominale

250 V

capacità

40 µF

Produttore

C40PM8 CONDENSATORE