Informazioni di prodotto
Descrizione
Il CA 6541 è un misuratore d'isolamento 1kV controllato tramite microprocessore. Dispone di funzioni avanzate per la misura dell'isolamento da 50V a 1.000V; si presenta dunque come una ottima soluzione per l'analisi qualitativa dell'isolamento.
Caratteristiche tecniche
• Isolamento: fino a 4TΩ (5 portate) con tensioni di prova: 50 / 100 / 250 / 500 e 1.000V DC
• Calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento: DAR e PI
• Durata dei test programmabile e tracciato della curva R(t) con memoria interna da 128kB
• Indicazione della tensione automatica prima e dopo la misurazione: da 1 a 1.000V AC/DC
• Resistenza: da 0,01Ω a 400kΩ
• Continuità: da 0,01Ω a 40Ω (bip sonoro e compensazione dei cavi)
• Misurazione della capacità automatica dopo ciascuna misurazione di isolamento: da 0,005 a 4,999μF
• Regolazione mediante microprocessore
• Memorizzazione delle misure. Memoria interna da 128kB
• RS232 bi-direzionale
• Display LCD con indicazione digitale, bargraph e retroilluminazione;
• Funzione SMOOTH (regolarizzazione della visualizzazione valori)
• Possibilità di blocco delle tensioni del test d'isolamento
• Allarmi programmabili
• Grande autonomia grazie ad una batteria ricaricabile
• Sonda di comando remoto opzionale
• Sicurezza elettrica: EN 61010 600V Cat.III ed EN 61557
• Dimensioni: 270 x 250 x 60 mm - Peso: 3,4 Kg.
Come optional numerosi accessori tra cui: sonda di comando remoto, software MegaohmView per l'elaborazione dati a PC, stampante con cui stampare i dati di misura collegabile tramite uscita seriale RS232.