Informazioni di prodotto
Descrizione
Misuratore di resistenza di terra con calcolo automatico del coefficiente di accoppiamento della terra e resistività del suolo. Abbinato al CA 6474 Pylon Box permette la misura di resistenza di ciascuna base del traliccio e impedenza globale della linea, nonché la qualità della connessione del cavo di guardia.
Il CA 6272 offre la possibilità di analizzare il comportamento in frequenza della miura di terra (da 41 a 5.078Hz).
Caratteristiche principali
• Misura 3P fino a 99,99kΩ e tensioni parassite fino a max 60Vpp;
• Misura 4P e 4P selettiva;
• Misura di terra con 2 pinze amperometriche: da 0,01Ω a 500kΩ;
• Misura di resistività del suolo, la programmazione delle distanze utilizzate per la misura permette agli strumenti il calcolo automatico della resistività attraverso i metodi Wenner o Schlumberger;
• Misura del potenziale del suolo;
• Misura di continuità e resistenza;
• Misura di terra dei tralicci (abbinato al CA 6474);
• Memorizzazione di 512 misure;
• Collegamento ottico/USB;
• Software PC Ground Tester Transfer (GTT) fornito, per analizzare i dati memorizzati;
• Alimentazione: batterie NiMH con caricatore esterno;
• Grado di protezione: IP53;
• Conforme alla norma EN 61557-1, -4 e -5;
• EN 61010 50V Cat.IV;
• Dimensioni: 272 x 250 x 128 mm - 3 Kg.