Informazioni di prodotto
Descrizione
Di formato compatto e leggero, i nuovi controllori d’isolamento CA 652x & CA 653x sono conviviali e offrono un maggiore comfort all’utente:
- Scatola progettata conformemente a una categoria di sicurezza di 600V - CAT IV e un indice di protezioneIP54/IK04, per un’agevolata prensione nella massima sicurezza con facile accesso al pulsante TEST, anche quando l’utente porta guanti isolanti.
- Sostegno magnetico per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato.
- Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer.
- Telecomando remoto con spot luminoso, per una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati.
- Indicatore Pass/FailluminosoVerde/Rosso sul modello CA 6526, per una diretta indicazione del risultato del test, anche con il cicalino disattivato.
Questa nuova gamma è dotata di numerose tensioni di test d’isolamento comprese fra 10V e 1kV. La dinamica di misura d’isolamento va fino a 200GΩ, con una conformità alla norma IEC61557 fino a 2GΩ.
Oltre alla modalità manuale, si propongono nuove modalità di test d’isolamento come la modalità bloccaggio (Lock), a durata programmata (Timer) nonché il calcolo dei rapporti PI & DAR.
La funzione controllo di continuità conforme alla norma IEC61557 (corrente di 200mA), si arricchisce, su certi modelli, di una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile. Questa funzione è dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari.
Sulla maggior parte dei modelli della gamma CA 652X & CA 653x, è possibile attivare una soglia d’allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile.
Inoltre la funzione ΔREL, permette di visualizzare le misure in variazione rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento.
Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999kΩ e capacità fino a 10µF.
L’analisi delle misure è agevolata dalla memorizzazione di 300 misure sullo strumento. La capacità memoria è portata a 1300 locazioni per le versioni con comunicazione Bluetooth®. Il modulo software Megohmmeter Transfer (MEG), fornito standard con le versioni comunicanti, permette il lancio a distanza di un test con visualizzazione grafica tempo reale, e il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. I valori sono in seguito visualizzati per ogni tipo di misura.
Il pacchetto software DataView® (in opzione) genera report di misura personalizzati che possono includere le coordinate del sito e dell’operatore.
Caratteristiche tecniche
• Isolamento: tensione di prova 50-100-250-500-1000V;
• Gamma di misura: 200 Gohm;
• Modalità di test: Manuale, bloccaggio e timer, PI, DAR;
• Continuità: corrente di misura 200mA/20mA;
• Misura di Tensione: 700V;
• Misura di frequenza: 15,3-800Hz;
• Misura di resistenza: 0-1000 kOhm;
• Misura di capacità: 0,1nF-10µF;
• Doppio display + bargraph logaritmico;
• Memorizzazione: 1300 misure;
• Fissaggi magnetici;
• Allarmi;
• Indicatori Pass/Fail luminosi verde/rosso;
• Comunicazione: Bluetooth classe 2;
• Alimentazione: 6 x pile LR6/AA;
• Dimensioni: 211 x 108 x 60mm;
• Peso: 850g;
• Grado di protezione: IP54;
• Categoria di sicurezza: 600V - CAT IV.