Informazioni di prodotto
Descrizione
Il CA 6470N è un robusto ed ermeticoMisuratore di resistività, continuità e accoppiamento di terra professionale offre un accesso diretto a tutte le misure direttamente dal commutatore rotativo.
Al fine di facilitarne i collegamenti, i quattro morsetti di collegamento ai picchetti sono identificati da colori diversi. Il CA 6470N dispone di un ampio display LCD retroilluminato così come di una batteria ricaricabile con caricatore esterno collegabile direttamente all'alimentazione elettrica o alla presa d'alimetazione da auto. Questo strumento presenta inoltre una funzione di memorizzazione diretta e di ordinamento dei risultati delle misure.
Un'interfaccia di comunicazione USB permette di esportare i dati a PC tramite software Ground Tester Transfer (GTT) fornito.
Il CA 6470N garantisce l'affidabilità delle misure effettuate:
• con utilizzo di metodo a picchetti
• con auto-diagnosi all'inizio di ogni misura, che segnala la presenza di eventuali difetti che potrebbero influenzare le misure (cattive connessioni o presenza di segnali parassiti)
• con una portata di misura da 0,12Ω a 99,9kΩ
• con la regolazione della frequenza di misura tra 41Hz e 512Hz
Funzionalità di calcolo avanzate
per la misura di accoppiamento di terra è sufficiente effettuare le 3 misure necessarie e gli elaboratori calcolano automaticamente il coefficiente di accoppiamento.
in misura di resistività del suolo, la programmazione delle distanze utilizzate per la misura permette agli strumenti il calcolo automatico della resistività attraverso i metodi Wenner o Schlumberger.