Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB / ABB Chiara /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza totale
120 mm
larghezza
88 mm
diametro del foro (apertura)
148 mm
profondità
11.5 mm
numero di unità
3
direzione di montaggio
orizzontale
casella di testo/superficie di marcatura
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)
colore
Bianco
numero di unità orizzontali
adatto per scatola di canale sotterraneo
tipo di fissaggio
fissaggio a morsetto
resistenza agli urti
IK02
altezza
adatto per canale da incasso per apparecchi
senza alogeni
larghezza di montaggio
qualità del materiale
materiale termoplastico
adatto per installazione a incasso
esecuzione della superficie
opaco
materiale
plastica
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: ABWA2CSK0202CH Cod. Produttore: 2CSK0202CH Cod. EAN: 8012542009658
Cod. Rexel: ABWA2CSK0203CH Cod. Produttore: 2CSK0203CH Cod. EAN: 8012542009856
Cod. Rexel: ABWA2CSK0201CH Cod. Produttore: 2CSK0201CH Cod. EAN: 8012542009559
Cod. Rexel: ABWA2CSK1601CH Cod. Produttore: 2CSK1601CH Cod. EAN: 8012542007852
Cod. Rexel: ABWA2CSK1603CH Cod. Produttore: 2CSK1603CH Cod. EAN: 8012542008255
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te