Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /
Informazioni di prodotto
tipo di tariffa
tariffa multipla
numero di punti
7
tipo di visualizzazione
digitale
tipo di polo
quattro conduttori
classe di precisione
B
esecuzione
misurazione diretta
controllo tariffa
esterno
tipo di impulso
S0
tipo di contatore
elettronico
tensione nominale (Un) L-L
100 V
corrente nominale (In)
5 A
adatto per
acquisto/consegna
tensione nominale (Un) N-L
57.7 V
omologazione
Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)
tipo di montaggio
AMD
velocità d'impulso
1 Imp/kWh (kvarh)
corrente massima (Imax)
80 A
grado di protezione (IP)
IP20
larghezza in unità di suddivisione
uscita d'impulso
elettrico
frequenza
50 Hz
esecuzione dell’interfaccia
Modbus
blocco antiritorno
tarato
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: FD800102400000 Cod. Produttore: 800102400000 Cod. EAN: 8012823274393
Cod. Rexel: DO9IR51 Cod. Produttore: 9IR51 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9LT03 Cod. Produttore: 9LT03 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9IR60 Cod. Produttore: 9IR60 Cod. EAN:
Cod. Rexel: DO9IN19L Cod. Produttore: 9IN19L Cod. EAN:
Cod. Rexel: FD9505SMA Cod. Produttore: 9505SMA Cod. EAN: 8012823269153
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te