Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
incassato
numero di uscite
1
max. corrente di commutazione (carico ohmico)
0.6 A
sistema bus EIB/KNX
accoppiamento bus incluso
numero di ingressi binari
3
grado di protezione (IP)
IP20
grandezza regolante costante
grandezza regolante commutante
funzione di protezione valvola
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ELB232121 Cod. Produttore: B232121 Cod. EAN: 7392696001663
Cod. Rexel: MRTLSS100100 Cod. Produttore: LSS100100 Cod. EAN: 3606480595998
Cod. Rexel: VI02951 Cod. Produttore: 02951 Cod. EAN: 8007352512405
Cod. Rexel: MRTMTN676090 Cod. Produttore: MTN676090 Cod. EAN: 3606480072932
Cod. Rexel: MRTMTN6904-0001 Cod. Produttore: MTN6904-0001 Cod. EAN: 3606481317759
Cod. Rexel: MRTMTN684064 Cod. Produttore: MTN684064 Cod. EAN: 3606485104942
Cod. Rexel: MRTMTN684032 Cod. Produttore: MTN684032 Cod. EAN: 3606485104935
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te