Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELED 456 9
Cod. Produttore
ED 456 9
Cod. EAN
4011395116135

Informazioni di prodotto

6138/11-83 TERMOST.FANCOIL DISPL AL

Documentazione tecnica

Control element for room temperature control with LCD and 5 operating buttons. Used for single-room temperature control in heating and air-conditioning technology. The controller is a constant room temperature controller for ventilator convectors (fan coils) in 2-pipe and 4-pipe systems and conventional heating or cooling systems. The room temperature controller works in both heating and cooling mode. The fan stage can be switched manually or in automatic mode. Class of temperature controller 1 Contribution to space heating energy efficiency 1,0%.

tipo di montaggio

apparente

composizione

elemento di comando

colore

alluminio

superficie

verniciato

con display

qualità del materiale

materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

con protezione contro il furto/smontaggio

regolazione manuale del valore nominale

funzionamento in parallelo possibile

tasto di presenza

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

prodotto Sustainable

Si