Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

La ciabatta elettrica o gergalmente chiamata anche presa multipla o multipresa è un dispositivo elettrico composto da più prese come intuibile dal termine stesso. Grazie alle diverse prese è possibile attaccare diversi dispositivi elettronici e farli funzionare contemporaneamente. Come ogni altro strumento elettrico deve essere utilizzata in sicurezza. È infatti soggetta a sovraccarichi e surriscaldamento. 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Ciabatte, Multipresa e Avvolgicavo

Filtri

Disponibilità (860)
Serie (799)
colore (199)
esecuzione (197)
corrente nominale (144)
materiale (144)
qualità del materiale (144)
grado di protezione (IP) (126)
tensione nominale (113)
download (99)
numero di poli (97)
per “condizioni severe” (secondo VDE) (95)
tecnica di collegamento (94)

Trovati 860 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

Adattatore S11 + P30 bianco

Cod. Rexel: VIRI.00304.B
Cod. Produttore: RI.00304.B
Cod. EAN: 8007352452572

Adattatore S11+2P11+P30+interrut. bianco

Cod. Rexel: VI0P00330.B
Cod. Produttore: 0P00330.B
Cod. EAN: 8007352523517

Adattatore S17+2P17/11+univ+inter.bianco

Cod. Rexel: VI0P00331.B
Cod. Produttore: 0P00331.B
Cod. EAN: 8007352523524

Adattatore S11+2P11+P30+2USB bianco

Cod. Rexel: VI0P00332.B
Cod. Produttore: 0P00332.B
Cod. EAN: 8007352523531

Adatt. sf.vert.S11+2P17/11+univ.+cbe b

Cod. Rexel: VI0P00334.B
Cod. Produttore: 0P00334.B
Cod. EAN: 8007352565258

Avvolgicavo industriale 16A 4 uscite 30m

Cod. Rexel: VI0P32761
Cod. Produttore: 0P32761
Cod. EAN: 8007352503939

Spina 2P 10A S10 assiale nero

Cod. Rexel: VI00200
Cod. Produttore: 00200
Cod. EAN: 8007352018792

Spina 2P 10A S10 assiale bianco

Cod. Rexel: VI00200.B
Cod. Produttore: 00200.B
Cod. EAN: 8007352100534

Spina 2P+T10A orientabile S11-SPB11 nero

Cod. Rexel: VI00203
Cod. Produttore: 00203
Cod. EAN: 8007352486119

Spina 2P+T16A orientabile S17-SPB17 nero

Cod. Rexel: VI00204
Cod. Produttore: 00204
Cod. EAN: 8007352486157

Spina 2P+T 10A S11 90° nero

Cod. Rexel: VI00211
Cod. Produttore: 00211
Cod. EAN: 8007352020474

Spina 2P+T 10A S11 90° bianco

Cod. Rexel: VI00211.B
Cod. Produttore: 00211.B
Cod. EAN: 8007352021631

Spina 2P+T 16A S17 90° nero

Cod. Rexel: VI00212
Cod. Produttore: 00212
Cod. EAN: 8007352021655

Spina 2P+T 16A S17 90° bianco

Cod. Rexel: VI00212.B
Cod. Produttore: 00212.B
Cod. EAN: 8007352021679

Presa 2P+T 16A P17 assiale nero
€ 2,12

Cod. Rexel: VI00222
Cod. Produttore: 00222
Cod. EAN: 8007352021808

Presa 2P+T 16A P17 assiale bianco

Cod. Rexel: VI00222.B
Cod. Produttore: 00222.B
Cod. EAN: 8007352024892

Presa 2P+T 16A P30 assiale nero

Cod. Rexel: VI00224
Cod. Produttore: 00224
Cod. EAN: 8007352037328

Presa 2P+T 16A P30 assiale bianco
€ 3,52

Cod. Rexel: VI00224.B
Cod. Produttore: 00224.B
Cod. EAN: 8007352037342

Presa 2P+T 16A tedesco assiale nero
€ 3,52

Cod. Rexel: VI00250
Cod. Produttore: 00250
Cod. EAN: 8007352066212

Presa 2P+T 16A tedesco assiale bianco
€ 3,52

Cod. Rexel: VI00250.B
Cod. Produttore: 00250.B
Cod. EAN: 8007352066373

Presa 2P+T 16A francese assiale nero

Cod. Rexel: VI00251
Cod. Produttore: 00251
Cod. EAN: 8007352066397

Presa 2P+T 16A francese assiale bianco

Cod. Rexel: VI00251.B
Cod. Produttore: 00251.B
Cod. EAN: 8007352066410

Adattatore S17 + P17/11 nero

Cod. Rexel: VI00300
Cod. Produttore: 00300
Cod. EAN: 8007352066472

Adattatore S17+ P17/11 bianco

Cod. Rexel: VI00300.B
Cod. Produttore: 00300.B
Cod. EAN: 8007352066496

Adattatore ted./franc.+P17/11 nero
€ 2,58

Cod. Rexel: VI00301
Cod. Produttore: 00301
Cod. EAN: 8007352066519

1 2 3 ... 35 »

Ciabatte elettriche: utilità 

L’utilità della ciabatta elettrica è proprio quella di fare funzionare contemporaneamente più dispositivi elettrici evitando ingombri di cavi e sovraccarichi.


Tipologie di ciabatte elettriche

In commercio troviamo diverse tipologie di ciabatte elettriche. Abbiamo la tripla spina, la prolunga elettrica e la ciabatta elettrica retrattile. La tripla spina è una ciabatta elettrica multipla che presenta tre spine. La prolunga elettrica è una ciabatta elettrica che presenta per l’appunto una prolunga, che una volta collegata ad una spina può essere portata ovunque. Questo in base ovviamente alla lunghezza della prolunga. La ciabatta elettrica retrattile invece si trova all’interno di una foratura di un elemento strutturale e che consente quindi di nascondere la ciabatta stessa se non utilizzata. In ambito domestico troviamo tipicamente ciabatte elettriche da 10 e 16 Ampere con 3,4 o 6 prese, anche se sul mercato troviamo ciabatte elettriche anche fino a 10 prese. Nelle ciabatte di più recente costruzione troviamo anche gli ingressi usb. 


Caratteristiche delle ciabatte elettriche

Le caratteristiche che le ciabatte elettriche tipicamente presentano sono: resistenza al fuoco, capacità di potenza, interruttore di accensione o spegnimento, resistenza meccanica, materiale di costruzione in plastica o alluminio e coperchi di protezione all’acqua. 


Avvolgicavo: che cos’è e perché è utile

Quando è necessario utilizzare un apparecchio elettrico lontano da una presa di corrente, viene tipicamente impiegato l’avvolgicavo elettrico. Questo trova utilizzo in ambito residenziale e civile, ma anche industriale. Troviamo infatti gli avvolgicavi civili applicati tipicamente in ambito domestico. Questi sono realizzati in plastica e hanno un cavo che solitamente non supera i 50 mt. Presentano una presa universale adatta a spine da 10 e 16 ampere e schuko. Il riavvolgimento del cavo è manuale e presentano sistemi di anti-attorcigliamento. Troviamo poi gli avvolgicavi da giardino che tipicamente sono di colore arancione. Infine, troviamo gli avvolgicavi industriali. Questi sono costruiti rispettando la normativa CEI EN 613116 e presentano prese industriali in grado di sopportare diverse tensioni nominali di impiego. Le spine e le prese CEE sono blu per tensioni da 200 a 250 V e rosse per tensioni da 380 a 480 V. Il cavo con cui sono costruite è in neoprene ed è resistente alle abrasioni e all’acqua. L’isolamento è in gomma e il grado di protezione IP44.


Acquista online al miglior prezzo

Scopri le ciabatte elettriche e gli avvolgicavi su rexel.it Nel nostro catalogo di materiale elettrico online potrai consultare le schede tecniche di diversi prodotti e delle migliori marche come Fanton, Bticino e Vimar.