Morsettiere e Terminali senza Vite

I morsetti elettrici rappresentano un elemento fondamentale nel circuito elettrico. Sono dotati da due diverse tipologie di estremità: femmina-presa e maschio-spina. Le due estremità vengono fra loro collegate per creare una connessione, che può essere permanente o temporanea.  I morsetti si compongono di un alloggiamento, di un terminale e di una custodia. L’alloggiamento serve a contenere il cavo. Il terminale chiude il contatto elettrico fra il cavo o il filo e il dispositivo. Infine, la custodia protegge le diverse componenti del dispositivo. Nel presente catalogo trovi diverse tipologie di morsetti e terminali senza vite. Come dice il nome, questi vengono applicati senza nessuna vite di serraggio. Un esempio sono i morsetti senza vite a clip e con levette a click.

 

Registrati subito

Contattaci
per informazioni

Ordina prima delle ore 20.00,
ricevi il tuo ordine domani

Filtri attivi
Categoria Morsettiere e Terminali senza Vite

Filtri

Disponibilità (51)
Serie (48)
Lunghezza (mm) (3)
Larghezza (mm) (3)
colore (2)
temperatura d’esercizio (2)
lunghezza (1)
esecuzione (1)
materiale (1)
senza alogeni (1)
tipo di montaggio (1)
tensione di dimensionamento (1)
materiale del corpo isolante (1)

Trovati 51 risultati

add result Risultati

icon result Risultati

Mostra

Ordina per

RAYL066-37/42 CAPP. AUTOSIG. PER TE

Cod. Rexel: RY855203-000
Cod. Produttore: 855203-000

Morsetto di collegamento con linguette 5 entrate per fili flessibili e rigidi (x 50)

Cod. Rexel: BLBIZ300515
Cod. Produttore: BIZ300515
Cod. EAN: 3701395130002

Morsetto 2.5 mm² in propilene bianco
€ 1,13

Cod. Rexel: BLBIZ320006
Cod. Produttore: BIZ320006
Cod. EAN: 3700420312246

Morsetto 6 mm² in polipropilene bianco
€ 1,53

Cod. Rexel: BLBIZ320007
Cod. Produttore: BIZ320007
Cod. EAN: 3700420312253

Morsetto 10 mm² in polipropilene bianco
€ 2,14

Cod. Rexel: BLBIZ320008
Cod. Produttore: BIZ320008
Cod. EAN: 3700420312260

Morsetto 16 mm² in polipropilene bianco
€ 3,52

Cod. Rexel: BLBIZ320009
Cod. Produttore: BIZ320009
Cod. EAN: 3700420312277

Morsetto 25 mm² in polipropilene bianco
€ 5,57

Cod. Rexel: BLBIZ320010
Cod. Produttore: BIZ320010
Cod. EAN: 3700420312284

Morsetto di messa a terra M6 x 25 mm² (x 30)
€ 66,40

Cod. Rexel: BLBIZ710770
Cod. Produttore: BIZ710770
Cod. EAN: 3700882117588

Morsetto di messa a terra M6 x 60 mm² (x 12)

Cod. Rexel: BLBIZ710772
Cod. Produttore: BIZ710772

NM/416 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC011014164
Cod. Produttore: 011014164
Cod. EAN: 8054684000049

NM/425 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC011014255
Cod. Produttore: 011014255
Cod. EAN: 8054684000056

MM/210 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC011212107
Cod. Produttore: 011212107
Cod. EAN: 8054684000063

MM/416 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC011214160
Cod. Produttore: 011214160
Cod. EAN: 8054684000087

MM/425 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC011214251
Cod. Produttore: 011214251
Cod. EAN: 8054684000094

MNV/425 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC012024253
Cod. Produttore: 012024253
Cod. EAN: 8054684000179

NLM/4100/P MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC013124953
Cod. Produttore: 013124953
Cod. EAN: 8054684000315

MSMT/3100/B MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC017423179
Cod. Produttore: 017423179
Cod. EAN: 8054684000605

MPE/IT527 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018105270
Cod. Produttore: 018105270
Cod. EAN: 8054684000650

MPE/PP3 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018201038
Cod. Produttore: 018201038
Cod. EAN: 8054684000681

MPE/SV3 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018203109
Cod. Produttore: 018203109
Cod. EAN: 8054684000728

MPE/CV4 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018204008
Cod. Produttore: 018204008
Cod. EAN: 8054684000735

MGD/A10 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018301101
Cod. Produttore: 018301101
Cod. EAN: 8054684000742

MGD/B5 MORSETTIERA B.T.

Cod. Rexel: DKC018302059
Cod. Produttore: 018302059
Cod. EAN: 8054684000759

1 2 3 »

Utilità dei morsetti

Cablare e assemblare un impianto elettrico comporta un elevato lavoro, sia in termini di tempo che di sforzo. Per tale motivo, in molti casi, vengono adottati i morsetti. I morsetti vengono impiegati per il collegamento di fili o cavi elettrici in modo sicuro, efficace e veloce al fine di creare un percorso continuativo per la corrente elettrica. Il loro impiego difatti evita la saldatura o la giuntura dei cavi. Il collegamento è privo di saldature. I morsetti senza vite trovano grande utilità nei collegamenti di cavi rigidi e flessibili.