Codice | Descrizione |
DOMA45C10 |
DomA45 1P+N C 10A Interruttore mt |
DOMA45C16 |
DomA45 1P+N C 16A Interruttore mt |
DOMA45C20 |
DomA45 1P+N C 20A Interruttore mt |
DOMA45C25 |
DomA45 1P+N C 25A Interruttore mt |
DOMA45C6 |
DomA45 1P+N C 6A Interruttore mt |
DOMA47C10 |
DomA47 1P+N C 10A Interruttore mt |
DOMA47C16 |
DomA47 1P+N C 16A Interruttore mt |
DOMB22530C |
DomB2 2P 25A 30mA Tipo AC diff. |
DOMB22530A |
Int. diff. DomB2 2P 25A 30mA Tipo A |
DOMB22530AI |
Int. diff. DomB2 2P 25A 30mA Tipo A SI |
DOMC45C1030C |
DomC45 1P+N C 10A 30mA Tipo AC magn.diff. |
DOMC45C1630C |
DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo AC magn.diff. |
DOMC45C2030C |
DomC45 1P+N C 20A 30mA Tipo AC magn.diff. |
DOMC45C2530C |
DomC45 1P+N C 25A 30mA Tipo AC magn.diff. |
DOMC45C630C |
DomC45 1P+N C 6A 30mA Tipo AC magn.diff. |
DOMC45C1030A |
Int. magnetot. diff. DomC45 1P+N C 10A 30mA Tipo A |
DOMC45C1030AI |
Int. magnetot. diff. DomC45 1P+N C 10A 30mA Tipo A SI |
DOMC45C1630A |
Int. magnetot. diff. DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo A |
DOMC45C1630AI |
Int. magnetot. diff. DomC45 1P+N C 16A 30mA Tipo A SI |
A9CR2225 |
Int. diff. riarmo isol. RED 2P 25A 30mA Tipo A |
A9C15907 |
Int. controllo carichi 1 can. DSE1 con segnalatore acustico |
A9L16617 |
SPD Int. Integr. iQuick PF 1P+N 5kA Tipo 2 |
15336 |
Int. Or. IH 24h 1C riserva 18mm |
15363 |
Temporizzatore regolabile MIN |
CCT15369 |
Crepuscolare IC2000 1 can. Fot. esterno |
CCT15441 |
Int. Orario IHP 7gg. 1C 56 mem |
CCT15225 |
Int. Orario IC Astro SMART 1C 14 memorie |
CCT15285 |
Crepuscolare IC2000 1 can. Fot. Interno |
10313 |
CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA 6 MOD. |
10314 |
CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA 8 MOD |
10315 |
CENTR.KAEDRA IP65 1 FILA12 MOD. |
10342 |
QUADRO KAEDRA IP65 2 FILE 24MOD. |
10364 |
QUADRO IP65 KAEDRA 8M.4PR.INC. |
10371 |
QUADRO IP65 KAEDRA 8M.2PRESE IB |
10372 |
QUADRO IP65 KAEDRA 12+1M.3PR.IB |
82181 |
PRESA IB INC.FUS.IP65 2PT16A220V |
82185 |
PRESA IB INC.FUS.IP65 3PT16A380V |
82186 |
PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT16A380V |
ENN05001 |
Scat.der.IP55 60x40 entr stagne |
ENN05002 |
Scat.der.IP55 65x65x45 entr stagne |
ENN05004 |
Scat.der.IP55 80x80x45 entr stagne |
ENN05005 |
Scat.der.IP55 105x105x55 entr stagne |
ENN05045 |
Scat.der.IP55 105x105x55 lati lisci |
SL00925 |
SCAT.DERIV.100X100X50 IP55 |
SL00932 |
SCAT.DERIV.150X110X70 IP55 |
SL00937 |
SCAT.DERIV.190X140X70 IP55 |
SL00939 |
SCAT.DERIV.300X220X120 IP55 |
SRVS10KI |
Easy-UPS SRV 10000VA 230V |
SRVS1KI |
Easy-UPS SRV 1000VA 230V |
SRVS2KI |
Easy-UPS SRV 2000VA 230V |
SRVS3KI |
Easy-UPS SRV 3000VA 230V |
SRVS6KI |
Easy-UPS SRV 6000VA 230V |
SX31K1CI |
Back-UPS SX3 1100VA con Prese IEC |
SX3500CI |
Back-UPS SX3 500VA con Prese IEC |
SX3650CI |
Back-UPS SX3 650VA con Prese IEC |
SX3800CI |
Back-UPS SX3 800VA con Prese IEC |
OVA44010 |
Exw Light IP42 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA44012 |
Exw Light IP42 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA44014 |
Exw Light IP42 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA44011 |
Exw Light IP65 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA44013 |
Exw Light IP65 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA44015 |
Exw Light IP65 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA38352 |
EXIWAY-EASYLED IP42 8W L/120/1NC/T |
OVA38355 |
EXIWAY-EASYLED IP42 11W L/170/1NC/T |
OVA38357 |
EXIWAY-EASYLED IP42 24W L/240/1NC/T |
OVA38364 |
EXIWAY-EASYLED IP65 24W L/240/1NC/T |
OVA38381 |
EXIWAY-EASYLED IP65 24-36W L/450/1NC/T |
OVA39580 |
RILUX T5 LED - IP65 - 1500lm - SE - 1h |
OVA39581 |
RILUX T5 LED - IP65 - 1500lm - SA - 1h |
OVA38250 |
EXW-EASYSIGN M24L/SE-SA/1,5LFP |