Rexel.it è l'innovativo portale di vendita B2B riservato ai clienti di Rexel Italia che permette un controllo completo di tutti gli aspetti legati alla fornitura di materiale elettrico.
Entra anche tu a fare parte del Mondo Digitale di Rexel e sfrutta tutti i Servizi Online.
PRODOTTI | ORDINI | CLIENTI
I vantaggi dei servizi digitali di Rexel
Grazie a Rexel.it usufruisci di una serie di servizi e opportunità:
- Oltre 300.000 referenze.
- Prezzi e disponibilità in tempo reale.
- Promozioni dedicate.
- Possibilità di ritirare la tua merce entro 1h.
- Conferme d'ordine entro le 20.00 per ricevere la merce il giorno successivo.
- Archivio dei tuoi documenti personali.
Servizi digitali per i tuoi ordini
Prezzi e disponibilità
La tua verifica in tempo reale.
Consulta la quantità e i prezzi disponibili online di oltre 300.000 referenze grazie a un semplice click.
I tuoi Codici Articolo
Rexel.it si adatta alle tue abitudini.
Associa i tuoi codici articolo ai codici Rexel e trova i prodotti in maniera semplice e veloce. Nella ricerca usa i tuoi codici prodotto e aggiungi gli articoli nel carrello.
Offerte dedicate
Aggiungi al carrello tutto il materiale elettrico di cui hai bisogno e richiedi una consulenza tramite l’apposito bottone.
Gli specialisti Rexel valuteranno la tua richiesta e ti forniranno la migliore offerta economica per il tuo progetto.
Potrai accettarla online dal tuo profilo su rexel.it e ricevere subito il materiale.
Tempi di Approvvigionamento
Pianifica la tua fornitura di materiale elettrico.
Verifica le tempistiche di approvvigionamento degli articoli non a stock.
Un valido aiuto per non rischiare di rimanere senza materiale.
Promozioni
Scopri le migliori offerte riservate solo ai clienti Rexel.
Su rexel.it sono sempre presenti promozioni per ogni settore di applicazione. Grandi marche a prezzi vantaggiosi pensati apposta per te.
Servizi digitali per spedizioni e ritiro merce
Click & Go: Ordina online e ritira sul punto vendita
Hai urgenza di ordinare la tua merce?
Con un semplice click ordina la tua merce e ritirala entro 1h presso i punti vendita Rexel.
Ordina e ricevi
Non è mai troppo tardi per ordinare la tua merce.
Conferma l’ordine entro le 20.00 e ricevilo il giorno successivo presso il tuo indirizzo o presso un punto di ritiro Rexel.
Tracking delle spedizioni
Segui il tuo ordine.
Dopo aver effettuato l’ordine ti basterà cliccare il link presente nella mail che ti abbiamo inviato per monitorare lo stato di avanzamento della consegna.
Non trovi l'email? Niente paura nella sezione ordini, puoi controllare il tracking di tutte le tue consegne!
Servizi in tutta Italia
Ovunque tu sia, Rexel ti supporta.
Consegne attive in tutta Italia, punti vendita in più regioni disponibili per qualsiasi necessità commerciale e piattaforma rexel.it con accesso a tutti gli innovativi servizi digitali.
Servizio Locker
Con il ritiro presso il Locker hai il materiale sempre a tua disposizione, tutti i giorni e a qualsiasi orario!
Utilizzare il servizio Locker è semplice, scopri come nella sezione dedicata alle modalità di consegna.