PAGINA PRINCIPALE | I PREZZI DI LISTINO SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric azienda specializzata nella produzione di componenti elettrici per l'automazione industriale e la distribuzione elettrica.
Il catalogo Schneider Electric comprende diverse categorie merceologiche negli ambiti: automazione e controllo edifici, distribuzione elettrica BT, distribuzione elettrica MT, residenziale e terziario, solare per l’installazione su tetti di edifici industriali e commerciali, automazione e controllo, software.
RESISTENTI A TUTTO
Innovazione, professionalità, competenza, sinergia e obiettivi comuni: sono queste le parole chiave emerse durante i nostri Innovation Meeting per gli specialisti della distribuzione.
Eventi unici in cui abbiamo presentato le nostre innovazioni tecnologiche, esplorato il mercato, le tendenze e le opportunità e, grazie al supporto dei colleghi, visitato lo stabilimento produttivo, centro di eccellenza mondiale per l’illuminazione di emergenza. Ma le voci più importanti sono stati loro: gli specialisti partner. La sinergia con i nostri distributori rappresenta la chiave del futuro. Perché una partnership forte e duratura alimenta lo sviluppo di una cultura profonda e robusta della nostra materia. Solo così si può innescare il processo di innovazione ed abbracciare ogni sfida.
Gli Specialisti sono e saranno elementi essenziali per portare innovazione, valore al mercato e cogliere le opportunità del futuro dalla sostenibilità, elettrificazione e transizione digitale.
La collaborazione stretta con esperti nel settore della distribuzione rappresenta la chiave per rafforzare le nostre competenze comuni e per sviluppare in partnership il business, capitalizzando le opportunità offerte dal mercato.
La campagna è valida fino al 31 dicembre 2023.
Desideri avere maggiori informazioni?
Clicca qui per scaricare la brochure della promozione!
Illuminazione di emergenza - OVA

Codice |
Descrizione |
OVA47011 |
Exw Trend IP65 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47013 |
Exw Trend IP65 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47015 |
Exw Trend IP65 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47023 |
Exw Trend IP65 Std 800 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47025 |
Exw Trend IP65 Std 1250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47111 |
Exw Trend IP65 ACT 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47113 |
Exw Trend IP65 ACT 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47115 |
Exw Trend IP65 ACT 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47123 |
Exw Trend IP65 Act 800 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47125 |
Exw Trend IP65 Act 1250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47010 |
Exw Trend IP42 Std 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47012 |
Exw Trend IP42 Std 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47014 |
Exw Trend IP42 Std 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47022 |
Exw Trend IP42 Std 800 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47024 |
Exw Trend IP42 Std 1250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47110 |
Exw Trend IP42 ACT 110 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47112 |
Exw Trend IP42 ACT 250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47114 |
Exw Trend IP42 ACT 500 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47122 |
Exw Trend IP42 Act 800 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA47124 |
Exw Trend IP42 Act 1250 1/1,5/2/3h SE/SA |
OVA48909 |
Smartbeam I. IP42 Std 1,5h Via |
OVA48910 |
Smartbeam I. IP42 Std 1,5h Ant |
Interruttori RESI 9

Codice |
Descrizione |
R9P35610 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 10A 4500A 1m |
R9P35616 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 16A 4500A 1m |
R9P35620 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 20A 4500A 1m |
R9P35625 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 25A 4500A 1m |
R9P35606 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 6A 4500A 1m |
R9F37610 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 10A 4500A 2m |
R9F37616 |
Int.magn. Resi9 MCB 1P+N C 16A 4500A 2m |
R9R21225 |
Int. diff. Resi9 RCCB 2P 25A 30mA AC |
R9D60610 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 10A 30mA AC 2m |
R9D60616 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 16A 30mA AC 2m |
R9D60620 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 20A 30mA AC 2m |
R9D60625 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 25A 30mA AC 2m |
R9D60606 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 6A 30mA AC 2m |
R9D61616 |
Int.mtd Resi9 RCBO 1P+N C 16A 30mA A 2m |
CENTRALINI RESIDENZIALI IP40

Codice |
Descrizione |
MIP30212 |
Resi9 MP Mostrina 2R 12M Porta Bianca |
MIP30212T |
Resi9 MP Mostrina 2R 12M Porta Trasl. |
MIP80112 |
Resi9 MP Fondo da incasso 1R 12M |
MIP30212 |
Resi9 MP Mostrina 2R 12M Porta Bianca |
MIP10212T |
Resi9 MP Parete 2R 12M Porta Trasl. |
MIP80212 |
Resi9 MP Fondo da incasso 2R 12M |
MIP30312 |
Resi9 MP Mostrina 3R 12M Porta Bianca |
MIP30312T |
Resi9 MP Mostrina 3R 12M Porta Trasl. |
MIP80312 |
Resi9 MP Fondo da incasso 3R 12M |
MIP20318 |
Resi9 MP 3x18 centr DISTRIBUZ completo |
MIP21318 |
Resi9 MP 3x18 centr CARTONG completo TB |
MIP318FU |
Resi9 MP 3x18 centr DATI completo |
MIP10112T |
Resi9 MP Parete 1R 12M Porta Trasl. |
MIP10212T |
Resi9 MP Parete 2R 12M Porta Trasl. |
CENTRALINI RESIDENZIALI IP65

Codice |
Descrizione |
10311 |
Mureva Enclosures centralinoIP65 1x3 |
10313 |
Mureva Enclosures centralino IP65 1x6 |
10314 |
Mureva Enclosures centralino IP65 1x8 |
10315 |
Mureva Enclosures centralino IP65 1x12 |
10342 |
Mureva Enclosures quadro IP65 2x12 24mod |
10345 |
Mureva Enclosures quadro IP65 3x18 54mod |
10346 |
Mureva Enclosures quadro IP65 4x18 72mod |
PRESE E SPINE

Codice |
Descrizione |
10372 |
Mureva Enclosures IP65 13MOD 3PRESE IB |
10371 |
Mureva Enclosures IP65 8MOD 2PRESA IB |
10364 |
Mureva Enclosures IP65 8MOD 4 PRESE INC. |
82181 |
PRESA IB INC.FUS.IP65 2PT16A220V |
82185 |
PRESA IB INC.FUS.IP65 3PT16A380V |
82186 |
PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT16A380V |
82197 |
PRES.IB INC.FUS.IP65 3PNT32A380V |
PKY16M723 |
PR.MOB.IP67 2PT 16A 220V CR |
PKX16M723 |
SP.MOB.IP67 2PT 16A 220V CR |
PKX16M423 |
SP.MOB.IP44 2PT 16A 220V CR |
PKY16M423 |
PR.MOB.IP44 2PT 16A 220V CR |
PKX16M734 |
SP.MOB.IP67 3PT 16A 380V CR |
PKY16M734 |
PR.MOB.IP67 3PT 16A 380V CR |
PKY32M735 |
PR.MOB.IP67 3PNT 32A 380V CR |
PKX32M735 |
SP.MOB.IP67 3PNT 32A 380V CR |
SCATOLE

Codice |
Descrizione |
SL00937 |
SCAT.DERIV.190X140X70 IP55 |
SL00925 |
SCAT.DERIV.100X100X50 IP55 |
SL00932 |
SCAT.DERIV.150X110X70 IP55 |
SL00939 |
SCAT.DERIV.300X220X120 IP55 |
SL00938 |
SCAT.DERIV.240X190X90 IP55 |
ENN05045 |
cat.der.IP55 105x105x55 lati lisci |
ENN05005 |
Scat.der.IP55 105x105x55 entr stagne |
ENN05004 |
Scat.der.IP55 80x80x45 entr stagne |
ENN05047 |
Scat.der.IP55 150x105x80 lati lisci |
REGOLAZIONE

Codice |
Descrizione |
CCT15225 |
Int. Orario IC Astro SMART 1C 14 memorie |
CCT15245 |
Int. Orario IC Astro SMART 2C 84 memorie |
CCT15441 |
Int. Orario IHP 7gg. 1C 56 mem |
CCT15854 |
IHP 24he/o7gg. 1 can. 56 mem. 18 mm |
CCT15443 |
Int. Orario IHP 7gg. 2C 56 mem |
15363 |
Temporizzatore regolabile MIN |
CCT15369 |
Crepuscolare IC2000 1 can. Fot. esterno |
SCARICATORI

Codice |
Descrizione |
16330 |
PRD1 25r 1P+N rip. est. Tipo 1+2 |
16332 |
PRD1 25r 3P+N rip. est. Tipo 1+2 |
A9L16282 |
iPRD1 12.5r 1P+N 12,5kA ripor. Estr. 1+2 |
A9L16482 |
iPRD1 12.5r 3P+N 12,5kA ripor. Estr. 1+2 |
A9L40271 |
iPRD-DC40r 800PV 2P 15kA ripor. es. T2 |
A9L40281 |
iPRD-DC40r 1000PV 2P 15kA ripor. es. T2 |
A9L40500 |
SPD iPRD40 1P+N 15kA estr. Tipo 2 |
A9L40600 |
iPRD40 3P+N 15kA estr. T2 |
A9L65501 |
SPD iPRD65r 1P+N 20kA ripor.estr.Tipo 2 |
A9L65601 |
SPD iPRD65r 3P+N 20kA riport.estr.Tipo 2 |
R9L12610 |
SPD Resi9 Quick PF 1P+N 5kA Tipo 2 prot |
A9L16618 |
iQuick PF 3P+N 5kA T2 |
THALASSA PLM

Codice |
Descrizione |
NSYPLM43G |
7035 Cass.pol. 430x330x200 IP66 |
NSYPLM54G |
7035 Cass.pol. 530x430x200 IP66 |
NSYPLM64G |
7035 Cass.pol. 645x435x250 IP66 |
NSYPLM75G |
7035 Cass.pol. 745x535x300 IP66 |
NSYPLM86G |
7035 Cass.pol. 845x635x300 IP66 |
NSYPLM43TG |
7035 Cass.pol. 430x330x200 IP66 PT |
NSYPLM54TG |
7035 Cass.pol. 530x430x200 IP66 PT |
NSYPLM64TG |
7035 Cass.pol. 645x435x250 IP66 PT |
NSYPLM75TG |
7035 Cass.pol. 745x535x300 IP66 PT |
NSYPLM86TG |
7035 Cass.pol. 845x635x300 IP66 PT |
KNX

Codice |
Descrizione |
MTN6705-0008 |
Master C Com/Ven 8/4ch16A SpaceLogic KNX |
MTN6805-0008 |
Estens C Com/Ven 8/4 ch16A SpaceLogicKNX |
MTN6500-0101 |
Accoppiatore SpaceLogic KNX |
MTN6513-1202 |
Alimentatore 640 mA SpaceLogic KNX |
MTN670802 |
Interfaccia KNX pulsanti 2 canali |
MTN670804 |
Interfaccia KNX pulsanti 4 canali |
LSS100100 |
Wiser For KNX (HomeLYnk) webserver |
GV2 & CONTATTORI

Codice |
Descrizione |
GV2ME05 |
IntMagTerGV2 Puls 0,63-1A Vite |
GV2ME06 |
IntMagTerGV2 Puls 1-1,6A Vite |
GV2ME07 |
IntMagTerGV2 Puls 1,6-2,5A Vite |
GV2ME08 |
IntMagTerGV2 Puls 2,5-4A Vite |
GV2ME10 |
IntMagTerGV2 Puls 4-6,3A Vite |
GV2ME14 |
IntMagTerGV2 Puls 6-10A Vite |
GV2ME16 |
IntMagTerGV2 Puls 9-14A Vite |
LC1D09B7 |
Contattore 9A 24VAC |
LC1D09BD |
Contattore 9A 24VDC |
LC1D12B7 |
Contattore 12A 24VAC |
LC1D18B7 |
Contattore 18A 24VAC |
LC1D25B7 |
Contattore 25A 24VAC |