Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5ZCT2052
Cod. Produttore
ZCT2052
Cod. EAN
8053685375347

Informazioni di prodotto

ZipClip-cavo in matassa - Nectarine 100 mt
Descrizione del produttore: Il cavo in matassa Nectarine da 100 metri rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di cablaggio e connessione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione elettrica efficiente e sicura. La lunghezza di 100 metri offre ampie possibilità di utilizzo, rendendolo perfetto per applicazioni residenziali e commerciali. Grazie alla sua resistenza e flessibilità, il cavo si presta a diverse configurazioni di installazione, facilitando il lavoro di elettricisti e professionisti del settore. La finitura di alta qualità assicura una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali, rendendolo un prodotto affidabile nel tempo. Scegliere il cavo in matassa Nectarine significa optare per prestazioni elevate e durature nel campo elettrico.

Protezione della superficie

Altro

lunghezza del cavo

100000 m

tipo di sblocco

Altro

Carico di lavoro consentito

500 kg

Tipo di terminazione

Fune di sospensione

Fissaggio finale

Altro

Diametro del avo

6,35 mm

Materiale del cavo

Altro

Materiale foro/tenditore

Altro

Produttore

ZipClip cavo in matassa Nectarine 100 metri alta qualità resistenza flessibile uso elettrico residenziale e commerciale