Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ101
Cod. Produttore
ZB4BZ101
Cod. EAN
3389110889376

Informazioni di prodotto

Corpo contatti Ø22 - 1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric è preassemblato su un'unità base di fissaggio. Ha 1 contatto NO. Questo base di fissaggio è premontato con un elemento di contatto. È sufficiente aggiungere una testa a questo gruppo per ottenere un pulsante completo e pronto all'uso.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Blocco contatti luminoso Schneider Electric, 1 N/A, 600 V, terminali a Vite

(pz.)