Prodotti /

Cod. Rexel
CX1050127
Cod. Produttore
1050127
Cod. EAN
4017918015565

Informazioni di prodotto

Nastro Zack

Documentazione tecnica

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ...9, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

stampa

cifre

direzione di codifica

verticale

dimensione modulare

5.2 mm

colore

Bianco

Produttore

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 291-300