Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56464
Cod. Produttore
56464
Cod. EAN
8002219748270

Informazioni di prodotto

ZAF BISP LED 550LM 5W G9 3K
ZAF BISP LED 550LM 5W G9 3K
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.81

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

550

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

320

diametro

13 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

E

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h