Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
3M7100175534
Cod. Produttore
7100175534

Informazioni di prodotto

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5005VE-CE, rosso, ventilato, 1000 VCA, marchio CE, 4 unità/cartone
Per una protezione della testa, sicura e confortevole, affidati all'elmetto 3M™ SecureFit™ X5501NVE-CE. È progettato per un uso industriale e soddisfa i requisiti di sicurezza quotidiani. Ispirato ai moderni elmetti da arrampicata, offre protezione contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti. È dotato di posizionamento regolabile sulla testa, inoltre il sistema di bardatura a 4 punti consente di stringerla delicatamente, in base alle esigenze. La sospensione include l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion che oltre a offrire una calzata sicura contribuisce al miglioramento del comfort, grazie alla riduzione fino al 20% della pressione sulla fronte rispetto alle sospensioni a elmetto convenzionali. Il design senza bordo offre una visione chiara verso l'alto per poter essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare rischi. Questo elmetto bianco include il sensore 3M™ UVicator™ che cambia da rosso a bianco se esposto a livelli dannosi di raggi ultravioletti (UV). Poiché i raggi UV possono rendere fragile il guscio dell'elmetto e comprometterne la capacità di protezione, il cambiamento di colore del sensore indica che è giunto il momento di sostituire l'elmetto. Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M e l'elmetto è compatibile con i sottogola con fibbia di plastica. Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso, soddisfa lo standard EN 397 per uso industriale.

Produttore

3M

3M™ SecureFit™ Elmetto, X5005VE-CE, rosso, ventilato, 1000 VCA, marchio CE, 4 unità/cartone