Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0.08 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità
0.14 mm² 2.5 mm²
sezione conduttore collegabile unifilare
sezione conduttore collegabile multifilare
corrente nominale In
24 A
tensione di dimensionamento
800 V
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a molla
esecuzione collegamento elettrico 2
posizione di collegamento
laterale
numero di piani
1
numero di punti di fissaggio per ogni piano
2
tipo di montaggio
barra cieca 15 mm
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
larghezza/dimensione modulare
5.2 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
22 mm
lunghezza
32 mm
esecuzione antideflagrante 'Ex e'
piastra di chiusura necessaria
colore
grigio
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: LE037162 Cod. Produttore: 037162 Cod. EAN: 3245060371623
Cod. Rexel: LE037161 Cod. Produttore: 037161 Cod. EAN: 3245060371616
Cod. Rexel: LE037160 Cod. Produttore: 037160 Cod. EAN: 3245060371609
Cod. Rexel: LE037102 Cod. Produttore: 037102 Cod. EAN: 3245060371029
Cod. Rexel: LE037101 Cod. Produttore: 037101 Cod. EAN: 3245060371012
Cod. Rexel: LE037100 Cod. Produttore: 037100 Cod. EAN: 3245060371005
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te