Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI307541
Cod. Produttore
307541
Cod. EAN
8018367619232

Informazioni di prodotto

calpestabile da veicoli

carico max.

2039 kg

lunghezza di montaggio

420 mm

altezza/profondità di inserimento

171

larghezza di montaggio

208 mm

lunghezza

420 mm

altezza/profondità

171

larghezza

137 mm

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

903 lm

prestazioni del sistema

14

adatto per potenza lampada

14

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

grado di protezione (IP)

IP67

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

materiale della copertura

vetro trasparente

corpo luminoso

LED non sostituibile