Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI307540
Cod. Produttore
307540
Cod. EAN
8018367618471

Informazioni di prodotto

adatto per potenza lampada

14

flusso luminoso effettivo

851 lm

temperatura del colore

3000 K

larghezza

137 mm

prestazioni del sistema

14

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

calpestabile da veicoli

lunghezza di montaggio

420 mm

carico max.

2039 kg

altezza/profondità di inserimento

171

altezza/profondità

171

lunghezza

420 mm

larghezza di montaggio

208 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP67

materiale della copertura

vetro trasparente

classe di protezione

I

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di tensione

AC

ripartizione della luce

asimmetrico