Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. DKC035711902 - DKC

VQH70/100-MA CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA

Sei in: Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

DKC
EAN: 8054684003132
Codice Produttore: 035711902
Materiali Corpo cassetta, coperchio, portine di chiusura e raccordi a cono stampanti in SMC (vetroresina). Colore grigio RAL 7040. Guarnizione coperchio e finestre stampate in cloruro di polivinile flessibile (PVC ? P). Chiusura coperchio a mezzo viti antiperdenti in acciaio tropicalizzato operanti su inserti in ottone. Caratteristiche Raccordi a cono e portine di chiusura innestabili al corpo cassetta, su finestra a cielo aperto con interposta guarnizione di tenuta. Incastro a doppia coulisse per conferire alla cassetta un?elevata rigidit? meccanica. Il sistema a coulisse elimina tutte le viti di fissaggio degli accessori riducendo i tempi di assemblaggio. L?esecuzione in due pezzi dei raccordi a cono agevola i collegamenti all?interno e permette l?impiego di questa serie di cassette su dorsale passante. Con morsettiera sezionatrice a 3 vie e 2 sezionamenti per polo. Applicazioni/installazioni Per impianti industriali ed allacciamenti civili con cavi uni-multipolari aerei su tesatura metallica o graffatura a parete. A parete; per esterno, anche in ambienti fortemente corrosivi ed interno anche in partenza di umidit?; fissaggio interno alla cassetta con chiodi o tasselli. Opportuni tappi isolanti sigillano i fori di fissaggio e garantiscono il totale isolamento della cassetta verso l?esterno. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

DKC altri prodotti

Armadi altri prodotti