Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62800470
Cod. Produttore
62800470
Cod. EAN
8004487029594

Informazioni di prodotto

VLS/2 ATTUATORE REMOTO

Documentazione tecnica

Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore miniaturizzato per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. L’unità dispone di 2 relè con contatto in commutazione con potere di interruzione 5 A resistivi (2 A induttivi) a tensione max 250 V AC. I 2 relè sono associati per default ai comandi apriporta e AUX2. È dotata di 8 dip-switch per la programmazione (manuale o da PC) del dispositivo, di 1 potenziometro per la regolazione del tempo di attivazione del relè 1 (apriporta) e 1 LED per la verifica dello stato di programmazione e trasmissione dati. Non necessità di alimentazione.