Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62800580
Cod. Produttore
62800580
Cod. EAN
8004487057702

Informazioni di prodotto

VLS/101M UNITA' RELE'

Documentazione tecnica

Servo-relè per servizi ausiliari come luce scale, sirene, aperture, ecc. realizzato in contenitore miniaturizzato per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 1 modulo DIN basso. Il relè dispone di contatti in commutazione di tipo impulsivo (potere di interruzione 5 A resistivi - 2 A induttivi, tensione max 250 V AC) e può essere comandato in corrente continua o alternata da 10 V a 24 V, oppure da segnali elettrici a basso livello provenienti dall’impianto. Necessita di alimentazione 10 ÷ 24 V AC - DC - 40 mA max.