Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti per Monitoraggio Energia / Contatori d'energia e Misuratori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 655 3
Cod. Produttore
EG 655 3
Cod. EAN
8012542620402

Informazioni di prodotto

VLMD-1-2 VOLTMETRI DIGITALI CA/CC

Documentazione tecnica

VLMD-1-2 is a digital voltmeter for ac/dc networks

altezza

85 mm

classe di precisione

0.5

autenticato

potenza dissipata

4 W

larghezza in unità di suddivisione

3

larghezza

52.5 mm

tipo di tensione

AC/DC

sistema di misura

digitale

esecuzione

barra DIN

illuminazione della scala

adatto per installazione in serie

Produttore

ABB

VLMD-1-2 VOLTMETRI DIGITALI CA/CC