Prodotti /

Cod. Rexel
T5FVT7537
Cod. Produttore
FVT7537
Cod. EAN
8053685376740

Informazioni di prodotto

VITE TESTA ESAGONALE INOX M10X25
Descrizione del produttore: VITE TESTA ESAGONALE INOX M10X25 - ch (mm):17 MTT

forma della testa

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 304 (A2)

lunghezza

25 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

10

Formazione filettatura

Filettante

Produttore

Vite testa esagonale inox M10x25 mm resistente corrosione uso meccanico industriale