Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero di celle
2
esecuzione
ioni di litio
tensione nominale
24 V
capacità
120000 mAh
lunghezza
110 mm
altezza inclusi i poli
202 mm
larghezza
135 mm
asciutto
chiuso (sigillato)
pacco accumulatore
temperatura ambiente
-20 °C 60 °C
adatto per carica rapida
peso
2900 g
Cod. Rexel: CX0829249 Cod. Produttore: 0829249 Cod. EAN: 4046356606318
Cod. Rexel: CX3210596 Cod. Produttore: 3210596 Cod. EAN: 4046356419017
Cod. Rexel: CX3209523 Cod. Produttore: 3209523 Cod. EAN: 4046356329798
Cod. Rexel: CX0801438 Cod. Produttore: 0801438 Cod. EAN: 4046356678322
Cod. Rexel: CX3032224 Cod. Produttore: 3032224 Cod. EAN: 4046356052580
Cod. Rexel: CX3211766 Cod. Produttore: 3211766 Cod. EAN: 4046356482615
Cod. Rexel: CX2320092 Cod. Produttore: 2320092 Cod. EAN: 4046356481885
Cod. Rexel: YSFLEX28024A Cod. Produttore: FLEX28024A Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD489603 Cod. Produttore: SPD489603 Cod. EAN:
Cod. Rexel: CGPTSPD484801B Cod. Produttore: SPD484801B Cod. EAN:
Cod. Rexel: CX2320021 Cod. Produttore: 2320021 Cod. EAN: 4046356479448
Cod. Rexel: TEABL8RPS24100 Cod. Produttore: ABL8RPS24100 Cod. EAN: 3389119405621
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te