Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/825
Cod. Produttore
1375/825
Cod. EAN
8021156069224

Informazioni di prodotto

Videocitofono Max, 7" touchscreen, sistema iPerTAlk, standard IP/SIP
Il monitor videocitofonico MAX 7" per iPerTAlk (1375/825) è il monitor Urmet compatibile con il sistema iPerTAlk, ossia ha un proprio interno di sistema, e tramite cui è possibile gestire: - Identificativo chiamante (CLI) - ricevere chiamate da: * posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in modalità video * altri monitor MAX, anche in modalità video * interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio * linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video) * Risponditori automatici - effettuare chiamate verso: * posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in modalità video * altri monitor MAX, in modalità video * app CallMe, in modalità video (visibile solo su CallMe) * interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio * linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video) * Risponditori automatici * Telecamere IP (autoinserzione), locali e remote - Ricevere una chiamata trasferita, da risponditore o da altro interno - Comandare i contatti/relè del posto esterno e della decodifica speciale, sia in chiamata che non - a differenza dei videotelefoni, grazie alla funzione anteprima permette di visualizzare la telecamera del posto esterno prima di rispondere alla chiamata videocitofonica. Funzioni aggiuntive: storico delle chiamate effettuate/ricevute/perse; apertura automatica della porta; controllo accessi tramite TAG MIFARE (presenza o transito); ripetizione di chiamata (collegamento di suoneria agg.); chiamata al piano; personalizzazione suoneria; regolazione volume suoneria; regolazione volume in chiamata; supporto multilingua; app per gestione: YnO, My1067; sezione domotica per controllo smart home Yokis, direttamente tramite trasmettitore radio a bordo da 8 canali. Il terminale non richiede nessuna attività in fase di installazione su sistema iPerTAlk, grazie alla acquisizione e configurazione automatica delle impostazioni di sistema.

numero di voci rubrica telefonica

200

ascolto amplificato

viva voce

adatto per montaggio a parete

segreteria telefonica

colore

Bianco

display

grafico

tipo di alimentazione elettrica

alimentatore/Power over LAN

collegamento alla rete

10/100 Mbit