Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E427.701.0
Cod. Produttore
3.E427.701.0
Cod. EAN
8025550540549

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

59,5

Flusso Nominale

1925

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

7004x16x20

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

versione Top-Bend 16mm - Led Warm white -24Vdc - L= 7004mm