Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.E407.701.0
Cod. Produttore
3.E407.701.0
Cod. EAN
8025550540341

Informazioni di prodotto

UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2800K.24V
UNDERSCORE INOUT TOP16 WARM WHITE 2
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Materiale di fabbricazione

Polimero ad altissime prestazioni

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

2,1

Flusso Nominale

68,8

Temperatura Colore

2900

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico CV

dimmerabile

SI

protocollo

PWM

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class III

dimensioni

254x16x20

Produttore

versione Top-Bend 16mm - Led Warm white -24Vdc - L= 254mm