Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7F2081202055
Cod. Produttore
7F2081202055
Cod. EAN
8012823423784

Informazioni di prodotto

VENTILATORE CON FILTRO 55MC/H
Ventilatore con filtro per uso interno. potenza nominale: 30 W. Montaggio: fissaggio a scatto colore: bianco tipo di tensione di alimentazione: AC tensione d'esercizio per AC 50 Hz: 120 V. tensione d'esercizio per DC: 120 V. numero RAL: 7035 adatto per incasso 482,6 mm (19""): no numero di ventilatori: 1 esecuzione EMC: no con copertura protettiva: no con filtro: sì ventilatore da tetto: no eseguito come ventilatore inseribile: sì portata volumetrica a soffiaggio libero: 55 m³/h. ventilatore di circolazione: sì incasso a parete: sì emissione di rumori: 42 dB(A). tipo di protezione (NEMA): 12 Grado di protezione: IP54

colore

Bianco

tipo di montaggio

fissaggio a scatto

tipo di tensione

AC

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

120 V

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

120 V

con filtro

eseguito come ventilatore inseribile

ventilatore di circolazione

incasso a parete

numero di ventilatori

1

numero RAL

7035

portata volumetrica a soffiaggio libero

55 m³/h

larghezza

155 mm

altezza

155 mm

profondità

66.2 mm