Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211948600
Cod. Produttore
5211948600
Cod. EAN
8413893905666

Informazioni di prodotto

EB-100N S

Ventilatore centrifugo Soler & Palau, modello EB-100N S ideale per estrazione di aria viziata in bagni e toilette adatto per installazione a parete.
Sono costituiti in materiale plastico di alta qualità, dotati di ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, di una serranda di sovrappressione e di una spia luminosa di funzionamento.

Motore monofase con protezione termica a riarmo automatico e isolamento in classe II.

diametro di montaggio

98

tensione allacciata

230

collegamento elettrico

EV020300

altezza

179

larghezza

157

Produttore

Aspiratore centrifugo da condotto EB-100 N S

(pz.)