Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLVE212G
Cod. Produttore
VE212G
Cod. EAN
3250616455078

Informazioni di prodotto

VECTOR IP65 PARETE 2X12 MOD PORTA TRASP.

Documentazione tecnica

Vector Centralino Ip65 Da Parete Porta Trasparente 24 Mod (2X12 Mod)

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di montaggio

struttura

materiale della scatola

plastica

esecuzione coperchio

chiuso

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

151 mm

profondità

151 mm

altezza

427 mm

larghezza in unità di suddivisione

12

numero RAL

7035

coperchio/porta trasparente

larghezza

310 mm

numero di file

2

colore

grigio

barra DIN

possibilità di applicazione

profondità interna

151 mm