Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62823400
Cod. Produttore
62823400
Cod. EAN
8004487387120

Informazioni di prodotto

VCM/2D/500-CAVO

Documentazione tecnica

Cavo con guaina isolante esterna in PVC con diametro 8 mm, colore giallo RAL 1021. Doppino con cordatura ad elica passo 70 mm. Conduttori in rame stagnato. Colore bianco/azzurro e azzurro per doppino, colore rosso e verde per conduttori alimentazione. Impedenza nominale doppino 100 ohm (f=1 MHz), capacità 50 pF (a 20°C). Raggio minimo di curvatura cavo 80 mm. Conforme alle norme CEI 46-6 ultima edizione, CEI 20-11 ultima edizione, CEI 20-37.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1