Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM24FOTRAY
Cod. Produttore
24FOTRAY
Prodotto Gigamedia.
Categoria: VASSOI PORTAGIUNTI

adatto per

protezione impiombatura termica

lunghezza

168 mm

larghezza

124 mm

altezza

13 mm

tipo di montaggio

perno filettato

con supporto per impiombatura

adatto per numero di protezioni impiombatura

24

adatto per numero di supporti di impiombatura

02