Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62700011
Cod. Produttore
62700011
Cod. EAN
8004487018376

Informazioni di prodotto

VAS/101-ALIMENTATORE 230V
Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 4 moduli DIN basso. Scheda elettronica completa per l'alimentazione di posti esterni e derivati interni (18 V DC - 1000 mA max) con protezione elettronica da sovraccarichi o cortocircuiti. Alimentazione da rete elettrica 230 V AC 50/60 Hz. Grado di protezione acqua e polveri IP30.