Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATV320U07M2C
Cod. Produttore
ATV320U07M2C
Cod. EAN
3606480966545

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità ATV320 - 0.75kW - 200...240V - 1 phase - compatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il variatore di velocità Altivar 320 Schneider Electric è in grado di alimentare motori di potenza sincrona e asincrona monofase con una potenza nominale fino a 0,75 kilowatt/1 cavalli e una tensione nominale da 200 a 240 Vca. Questo variatore di velocità/frequenza (VSD / VFD) è concepito per macchine industriali e commerciali semplici, come ad esempio imballaggi, macchinari per la movimentazione dei materiali, attuatori meccanici e dispositivi di sollevamento. Il suo fattore di forma compatto consente di ridurre l'ingombro delle macchine, impilando in verticale le unità in un telaio della macchina. La connettività avanzata, tra cui CANopen e Modbus, consente una profonda integrazione nelle architetture di automazione senza l'uso di apparecchiature di rete aggiuntive.

larghezza

72 mm

profondità

138 mm

tipo di convertitore

inverter a tensione impressa

numero di ingressi digitali

6

impiego ammesso in ambito industriale

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

max. potenza erogata con carico lineare a tensione d’uscita nominale

0.75 kW

tensione d’uscita massima

240 V

supporta protocollo DeviceNet

frequenza di rete

50/60 Hz

chopper di frenatura integrato

numero di uscite digitali

1

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo PROFIBUS

max. frequenza d’uscita

599 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

numero di fasi d’entrata

1

numero di fasi d’uscita

3

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

Prodotti Green

Si

tensione di rete

200 V

numero di interfacce HW altre

1

numero di uscite analogiche

1

con elemento di comando

numero di interfacce HW seriali RS485

1

supporta il protocollo per PROFINET IO

supporta protocollo MODBUS

max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d’uscita nominale

0.75 kW

supporta il protocollo per altri sistemi bus

supporta protocollo CAN

supporta il protocollo per EtherNet/IP

con collegamento PC

corrente di uscita nominale I2N

4.8 A

numero di ingressi analogici

3

altezza

143 mm

Serie

Altivar_Machine_ATV320

Produttore

Variatore di velocità ATV320, 0,75kW, 200.

(pz.)