Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62703210
Cod. Produttore
62703210
Cod. EAN
8004487941315

Informazioni di prodotto

VA/200.01-ALIMENTATORE 230V

Documentazione tecnica

Contenitore in materiale plastico per l'installazione in quadri elettrici (EN50022) e dimensione 12 moduli DIN basso. L’ unità consente di alimentare in corrente continua monitor, posto esterno ed eventuali accessori (17,5 V DC, stabilizzati), dei servizi ausiliari (12 V DC, stabilizzati), un'elettroserratura (12 V DC o CA, 1A). Provvisto di 2 note di chiamata bitonali per due posti esterni (o per chiamata supplementare, es. dal pianerottolo), permette la temporizzazione del comando apriporta, con regolazione da 1 a 15 secondi tramite un potenziometro, e la gestione del segreto di conversazione. Alimentazione da rete elettrica 230 V 50/60 Hz con protezione elettrica autoripristinabile.