Hai la partita IVA?
Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato
Clicca qui
Sei un'azienda?
Accedi
Prodotti
per il tuo business
Visualizza tutti i risultati
Categorie
Brand
Sei in: Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza /
Ottieni una protezione acustica confortevole con gli inserti auricolari 3M™ 1100. Facili da indossare, il loro design affusolato contribuisce a fornire una tenuta che riduce il rumore nel canale uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, si ammorbidiscono a seconda della temperatura corporea, per una vestibilità più comoda. Collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2, possono ridurre i livelli di rumore di 37 dB. Il modello è compatibile con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear ed è disponibile come inserto auricolare testato. Disponibili in boccioni da ricarica da utilizzare con il dispenser per inserti auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, offrendo un comodo accesso alla protezione acustica sul posto di lavoro, con minori sprechi.
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
3M altri prodotti
Codice: 3M7000104208 Cod. produttore: 7000104208
Codice: 3M7100006209 Cod. produttore: 7100006209
Codice: 3M7000032493 Cod. produttore: 7000032493
Codice: 3M7000039619 Cod. produttore: 7000039619
Codice: 3M7000039616 Cod. produttore: 7000039616
Codice: 3M7000032466 Cod. produttore: 7000032466
Attrezzature di Protezione e Sicurezza altri prodotti
Click & GoOrdina online e Ritira sul punto vendita in 1 ora
Ordina entro le 20:00. Ricevi la merce il giorno successivo
Oltre 300.000 referenze a tua disposizione
HELP, contatta i tuoi referenti commerciali
Contatto diretto Fai una domanda al nostro CEO
A Rexel Group Company
© 2022 Rexel Italia S.p.A. - P.IVA 02931690966
Rexel Italia leader mondiale nelle elettroforniture e ingrosso di materiale elettrico, apparecchiature per domotica, cablaggi e illuminotecnica. Rexel Italia è parte del Gruppo Rexel, leader nella distribuzione di materiale elettrico.
Rimani aggiornato su tutte le novità, i prodotti, le promozioni e gli eventi del mondo Rexel.