Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Descrizione del prodotto
Caratteristiche tecniche
esecuzione
guida profilata
profondità
80 mm
larghezza
colore
grigio
numero RAL
7035
altezza
1500 mm
max. capacità di carico
10.5
materiale
metallo
SCHNEIDER ELECTRIC
Cod. Rexel: MGA9N15651 Cod. Produttore: A9N15651 Cod. EAN: 3606480619557
Cod. Rexel: MGA9F79432 Cod. Produttore: A9F79432 Cod. EAN: 3606480093449
Cod. Rexel: MGA9F79216 Cod. Produttore: A9F79216 Cod. EAN: 3606480093234
Cod. Rexel: MGA9F79210 Cod. Produttore: A9F79210 Cod. EAN: 3606480093227
Cod. Rexel: MGA9N15658 Cod. Produttore: A9N15658 Cod. EAN: 3606480619595
Cod. Rexel: MGA9N15646 Cod. Produttore: A9N15646 Cod. EAN: 3606480619533
Casse
Cod. Rexel: GWGW46202F Cod. Produttore: GW46202F Cod. EAN: 8011564854796
Cod. Rexel: GWGW46006F Cod. Produttore: GW46006F Cod. EAN: 8011564854765
Cod. Rexel: GWGW46005F Cod. Produttore: GW46005F Cod. EAN: 8011564854758
Cod. Rexel: GWGW46004F Cod. Produttore: GW46004F Cod. EAN: 8011564854741
Cod. Rexel: GWGW46003F Cod. Produttore: GW46003F Cod. EAN: 8011564854734
Cod. Rexel: GWGW46002F Cod. Produttore: GW46002F Cod. EAN: 8011564854710
Produttore
TUBO L.1.5M QUADRATO 80MM (SL83286)
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Chiedi ai nostri tecnici
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
nella nuova piattaforma digitale facile, veloce e intuitiva
Iscriviti o accedi al tuo profilo