Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC1612
Cod. Produttore
PKC1612
Cod. EAN
8016692035499

Informazioni di prodotto

TUBETTO PREISOLATO sez.16mmq P=12mm VERDE
I tubetti terminali della serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma PKD è a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

16 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

verde

materiale d’isolamento

polipropilene

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 16mm² 12mm (100pz)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.